Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; SLC; NC + NO; IP67; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: verriegelt; SLC; NC + NO; IP67; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-6018200001
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SLC-F-024-11/11-R4
EAN/GTIN:
     4024337093326
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 42x192x44mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Integrierte Hilfsschütze: NC + NO
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 1500N
Herstellerserie: SLC
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 1,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.