Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; SLC; NC + NO; IP67; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6018200002
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SLC-M-024-11/11-R4
EAN/GTIN:
     4024337093906
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 42x192x44mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Integrierte Hilfsschütze: NC + NO
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 1500N
Herstellerserie: SLC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 1,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,19*
€ 107,61*
€ 5,00*
ab € 94,90*
€ 109,95*
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 113,15*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,04*
€ 115,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 128,61*
€ 146,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3911742391
ab € 11,25*
Zubehör
Bernstein
3911742390
ab € 4,48*
Zubehör
Bernstein
6051201005
ab € 27,27*
Zubehör
Bernstein
6051101003
ab € 7,60*
Zubehör
Bernstein
3911742392
ab € 4,66*
Zubehör
Bernstein
3911742398
ab € 14,88*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,12*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,52*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.