Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; SLC; NC + NO; IP67; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6018200016
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SLC-M-024-11/20-R4
EAN/GTIN:
     4024337094040
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 42x192x44mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Integrierte Hilfsschütze: NC x2
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 1500N
Herstellerserie: SLC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 1,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,09*
€ 109,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,53*
€ 110,53*
€ 5,00*
ab € 95,76*
€ 111,58*
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 115,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 125,69*
€ 149,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.