Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; M20; IP65; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; M20; IP65; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-6021374632
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     GC-SU1Z HLW
EAN/GTIN:
     4024337005121
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: Ø32,5x72mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Sensoren-Typ: Endschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,00*
€ 45,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,34*
€ 46,53*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 47,05*
€ 3,90*
ab € 37,16*
€ 48,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,16*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.