Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; black; L: 12.7mm; W: 25.4mm; H: 29.97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6030B-TTG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     6030B-TTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 25,4mm
Material: Kupfer
Höhe: 29,97mm
Länge: 12,7mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: verzinnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.