Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; black; L: 6.81mm; W: 20.32mm; H: 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6043BG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     6043BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 20,32mm
Material: Aluminium
Höhe: 25,4mm
Länge: 6,81mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.