Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x14AWG; IEC C19 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x14AWG; IEC C19 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 6m
Kabel; 3x14AWG; IEC C19 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 6m
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2141
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 125V
Anwendung: für Computer;für UPS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 6m
Betriebsstrom max.: 15A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: NEMA 5-15 (B) Stecker;IEC C19 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderdurchmesser: 14AWG
#Werbeaktionen: schurter_062023
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Anschlüsse für das Land: USA
Kabelaufbau: 3x14AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,89*
€ 41,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,52*
€ 41,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.