Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 50MHz; Ch: 2; 150Msps; Auflösung: 8bit; 1MΩ/25pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6052BE
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     HANTEK6052BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Schnittstelle: USB
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/25pF
Abmessungen: 190x100x35mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;Pass/Fail Funktion;FFT Analyse;automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 150Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Herstellerserie: DSO6000BE
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Band: 50MHz
Anstiegszeit: ≤7ns
Eingangsempfindlichkeit: 10mV/div...5V/div
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.