Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; SPST-NO + SPST-NC; 3A/250VAC; IP65; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-6061600435
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F1-U1Z NA2 UN
EAN/GTIN:
     4024337004315
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Weitere Suchbegriffe: fußtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,75*
€ 161,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,89*
€ 162,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,71*
€ 165,23*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,27*
€ 179,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 207,66*
€ 230,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.