Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnostik; SRF; IP20; Kunststoff; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diagnostik; SRF; IP20; Kunststoff; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-6075619123
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SRF DI-C-8/1-T
EAN/GTIN:
     4024337093043
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anschlüsse: Schraubklemmen
Modul-Typ: Diagnostik
Herstellerserie: SRF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.