Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 200mA
Sicherung: PTC Polymer; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-60R020XU
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     60R020XU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 410mW
Nennstrom: 0,2A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V DC
Umschaltstrom: 0,4A
Min. Widerstand: 1,83Ω
Max. Widerstand: 4,4Ω
Stoßstrom: 40A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,60*
1 Tag
780
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,602*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 1,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 180,65*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.