Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; verzinnt; 90°-Winkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; verzinnt; 90°-Winkel
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; verzinnt; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-61-1407-21/0031
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     61-1407-21/0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 2,8mm
Gesamtlänge: 13,5mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.