Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmittel; KONTAKT61; 200ml; Spray; Dose; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmittel; KONTAKT61; 200ml; Spray; Dose; blau
Sicherungsmittel; KONTAKT61; 200ml; Spray; Dose; blau
Artikel-Nr.:
     2805-61/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70509-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: blau
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Sicherungsmittel
Mittelanwendung: Korossionsschutz
Mittelbestimmung: elektrische Kontakte;Präzisionsmechanik;Büroausrüstung
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Form: Spray
Dichte: 0,76g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: KONTAKT61
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.