Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 5÷6VDC; Ø6,35mm; IP67; 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-612-934-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     612-934-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsspannung: 5...6V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Farbe der Kontrolleuchte: blau
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5,1mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.