Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,5A/220VAC; IP40; ON-OFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6125F11ZER24VS
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     ONPOW6125F-11ZE/R/24V/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø25mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 2,5N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V
Druckschalterwerkstoff: Edelstahl
Beleuchtungsfarbe: rot
Schalterform: rund
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: M12-25F
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.