Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 30Ax2; PRM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61CNQ045-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     61CNQ045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: PRM3
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 990A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.