Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; DPDT; USpule: 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.32.8.024.0056
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.32.8.024.0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 74Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.32
Spulennennspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,2VA
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 90mA
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.