Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Flex-Sol-Evo-TX; Line; Cu; 6mm2; PO; schwarz-rot; 1,5kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.7432-9102122
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     62.7432-9102122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 500m
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Photovoltaik
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;alkalische Lösungen
Leitungs-Art: Flex-Sol-Evo-TX
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Photovoltaik
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.