Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; DPDT; USpule: 60VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.82.8.060.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.82.8.060.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 450Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.82
Spulennennspannung: 60V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,2VA
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 37mA
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.