Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; 3PDT; 62.83; 9,42kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.83.9.110.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.83.9.110.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 9,42kΩ
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.83
Spulennennspannung: 110V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,3W
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 11,7mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.