Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messset: Absicherungs- und Alarmtester-Kit; für Alarmanlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messset: Absicherungs- und Alarmtester-Kit; für Alarmanlagen
Messset: Absicherungs- und Alarmtester-Kit; für Alarmanlagen
Artikel-Nr.:
     2805-620KCE-G
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     60507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Hersteller: TEMPO
Setinhalt: Etui;Sonde;LAN-Toner
Anwendung: für Alarmanlagen
Messgerät-Eigenschaften: Akustische Signalgeber
Messset-Typ: Absicherungs- und Alarmtester-Kit
Engineering PN: 52082979
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.