Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; flat; TO220; black; L: 8mm; W: 26.1mm; H: 27.18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6225B-MTG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     6225B-MTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 26,1mm
Material: Aluminium
Höhe: 27,18mm
Länge: 8mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: flach
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.