Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 630A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 630A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH03
Sicherung: Schmelz; 630A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH03
Artikel-Nr.:
     2805-630NHG3B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     630NHG3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 630A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH03
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.