Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; progressiv; Betriebsdauer; LCD; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6320-1000-0000
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     6320-1000-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 27,9x50,8x54mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: interner Li-Akku
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP66
Elektrische Eingangsparameter 1: 3...30V DC
Montageabmessungen: 24,7x47,6mm
Zählbereich: 9999999,9h
Zähler-Art: progressiv
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 41,96*
€ 8,95*
ab € 34,23*
€ 47,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 46,58*
€ 66,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumeter
6300-0000-0000
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.