Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-637H/5
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     637H-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Hersteller: APEM
Kontaktbeschichtung: Silber-Nickel-Legierung
Frontplattenstärke: max. 4,5mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 29,5x14x15mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 25V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 40mm
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: U851;U598;U1151;U1153;U1565;U1567;U600;U853
Herstellerserie: 600H
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.