Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 63VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-63SXE100M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     63SXE100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 1,03A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,00*
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,08*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 416,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.