Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 39uF; 63VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-63SXE39M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     63SXE39M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 39µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 0,93A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,36595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,38*
€ 402,6722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,18*
€ 392,9142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,10*
€ 358,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,00*
€ 352,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,19*
€ 325,0961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.