Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 39uF; 63VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-63SXE39MX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     63SXE39MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 39µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 50mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 0,69A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,60*
€ 2,02*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 268,67*
€ 332,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,10*
€ 395,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,49*
€ 339,7331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 279,34*
€ 332,4146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 272,26*
€ 323,9894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 268,67*
€ 319,7173
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,34335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.