Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; Multiwatt,TO218,TO220,TO247; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6400BG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     6400BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 41,91mm
Material: Aluminium
Höhe: 63,5mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;TO218;TO247;Multiwatt
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.