Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-645-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     645-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PCE
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 125A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.