Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 37,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 37,5mm; ABS
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 37,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-660S.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     660S.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 145mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 37,5mm
Gehäuseserie: TENCLOS SLANT SLOPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.