Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Artikel-Nr.:
     2805-6714-DB001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 DB001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: aderleitung dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 214,67*
€ 255,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 210,31*
€ 250,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 189,28*
€ 225,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,03*
€ 196,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,90*
€ 172,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,33*
€ 152,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.