Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Artikel-Nr.:
     2805-6714-DB005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 DB005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,30*
€ 31,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 38,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,84*
€ 46,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,64934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.