Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; kaltweiß; 12VDC; Ø8,1mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-677-997-21
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     677-997-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,1mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Farbe der Kontrolleuchte: kaltweiß
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 7mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,91*
€ 17,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 19,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,29*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,22*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.