Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; USpule: 24VDC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 200 Ω, 32 A, 250 V (AC), 68.25.9.024.
Relais, 4 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 200 Ω, 32 A, 250 V (AC), 68.25.9.024.
Artikel-Nr.:
     2805-68.25.9.024.4300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     68.25.9.024.4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Hersteller: FINDER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 52,2x57,5x52,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 200Ω
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,9W
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 300A
Spulenstrom: 120mA
Einheitspreis: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 43,51*
10
Frei Haus
ab € 38,114*
€ 43,884*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 44,42*
1
€ 4,00*
ab € 36,48*
€ 48,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 38,71*
€ 56,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.