Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6821-GY005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6821 GY005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,45*
€ 50,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.