Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6822-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6822 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,65541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 285,02*
€ 339,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 279,21*
€ 332,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 248,20*
€ 295,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 228,36*
€ 271,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 224,58*
€ 267,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 199,90*
€ 237,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.