Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6823-GR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6823 GR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,17mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,70374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,01*
€ 386,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 319,02*
€ 379,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 283,57*
€ 337,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 248,95*
€ 296,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 245,82*
€ 292,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,64*
€ 255,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.