Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6829-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6829 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
alpha wire schaltdraht weiß
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,41mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,21*
€ 196,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 159,79*
€ 190,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 127,84*
€ 152,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,84*
€ 142,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,20*
€ 138,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 101,60*
€ 120,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.