Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; Infrarot; 8÷48VDC; 8÷48VAC; Ø9,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-690-940-66
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     690-940-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø9,6mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 8...48V DC;8...48V AC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 7,5mm
LED-Farbdioden: Infrarot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.