Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 3,2VDC; Ø6,1mm; IP67; 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-696-324-04
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     696-324-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø6,1mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsspannung: 3,2V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: flach
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.