Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; 12VDC; Ø6,1mm; IP67; 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-696-330-21
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     696-330-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø6,1mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 31,48*
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 34,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.