Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 300A; R6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 300A; R6M
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 300A; R6M
Artikel-Nr.:
     2805-6A1M-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     6A1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 6a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: R6M
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.