Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 6,3VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 35mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6SEP150M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEP150M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 35mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 2,56A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,02*
€ 666,4238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,78*
€ 632,8182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,29*
€ 609,6251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,80*
€ 595,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,95*
€ 568,7605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.