Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 6,3VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 15mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6SEP470M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEP470M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 15mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 4,21A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.