Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1000uF; 6,3VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6SEPC1000MD
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEPC1000MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 18mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 3,53A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,76181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 871,18*
€ 1.036,7042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 853,96*
€ 1.016,2124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,03*
€ 966,3157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 791,43*
€ 941,8017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,81*
€ 906,5539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.