Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 6,3VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6SEPC220M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEPC220M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 18mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 2980mA
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,57705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 942,48*
€ 1.121,5512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,025*
€ 1.119,81975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 917,85*
€ 1.092,2415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 896,895*
€ 1.067,30505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 865,575*
€ 1.030,03425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.