Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 560uF; 6,3VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6SEPC560MW+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEPC560MW+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 7mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 5,6A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,395*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,29293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,445*
€ 620,51955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,69*
€ 607,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,565*
€ 567,11235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,675*
€ 554,15325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,395*
€ 522,88005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.