Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6STD15PAM99B30X
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     6STD15PAM99B30X
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Betriebstemperatur: -25...105°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 15
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.