Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, gerade, Lötkelch, 6STD15SAM99B30X
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, gerade, Lötkelch, 6STD15SAM99B30X
Artikel-Nr.:
     2805-6STD15SAM99B30X
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     6STD15SAM99B30X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder gerade 15-poli...
d-sub steckverbinder
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Betriebstemperatur: -25...105°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 15
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 21,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 21,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.